Riferimenti
Walter:DS50-12.00G-M WMS35
Rubix:999260417029409
Produttore:8824921
EAN:4063467454157

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 158 ° |
Dettagli del prodotto : 8824921-INSERTO FORATURA XTRA-TEC DS50-12.00G-M WMS35
Testa intercambiabile DS50 • WMS35 • Dc=12mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 158 ° |
| Rivestimento | wms35 |
| Rivestimento | pvd multistrato sottile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione