Riferimenti
Iscar:ICP 088 IC908
Rubix:160000000126264
Produttore:5508313

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Dettagli del prodotto : 5508313-INSERTI ICP 088 IC908
Teste di foratura intercambiabili per punte DCN, per la lavorazione di Materiali ISO P. La testa di foratura è progettata con un tagliente levigato, disponibile con incrementi di 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Rivestimento | ic908 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore