5506684-INSERTI ICP 329 IC908

Inserto di foratura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Iscar:ICP 329 IC908
Rubix:160000000125271
Produttore:5506684
5506684-INSERTI ICP 329 IC908

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro32,9 mm
Materiale del corpocarburo
Angolo di punta140 °
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5506684-INSERTI ICP 329 IC908


Teste di foratura intercambiabili per punte DCN, per la lavorazione di Materiali ISO P. La testa di foratura è progettata con un tagliente levigato, disponibile con incrementi di 0,1 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro32,9 mm
Materiale del corpocarburo
Angolo di punta140 °
Rivestimentoic908
187,85 IVA esclusa
/ Unità
229,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore