5506664-INSERTI ICP 260 IC908

Inserto di foratura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Iscar:ICP 260 IC908
Rubix:160000000125251
Produttore:5506664
5506664-INSERTI ICP 260 IC908

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro26 mm
Materiale del corpocarburo
Angolo di punta140 °
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5506664-INSERTI ICP 260 IC908


Teste di foratura intercambiabili per punte DCN, per la lavorazione di Materiali ISO P. La testa di foratura è progettata con un tagliente levigato, disponibile con incrementi di 0,1 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro26 mm
Materiale del corpocarburo
Angolo di punta140 °
Rivestimentoic908
146,20 IVA esclusa
/ Unità
178,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione