9670110210000-INSERTO INTERCAMBIABILE PER SUPERV-AP MINI NORMA DI FAB. METALLO DURO 67011 21,000
Inserti intercambiabili per SuperV-AP mini
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:67011 21.000
Rubix:160000000188999
EAN:4031095198309


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 21 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9670110210000-INSERTO INTERCAMBIABILE PER SUPERV-AP MINI NORMA DI FAB. METALLO DURO 67011 21,000
Inserti intercambiabili per SuperV-AP mini, h7, , Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-AP mini U, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,03 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 21 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Rivestimento | tialn nano |
| 21.000 mm | |
| 17.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione