SOPPORTO TUJ 508

Inserto cuscinetto per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TUJ 508
Rubix:160000000405869
Produttore:89081
EAN:7316570816792
SOPPORTO TUJ 508

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUJ 508


I supporti tenditori sono elementi monoblocco realizzati in ghisa grigia e sono stati progettati per offrire un elevato grado di rigidezza e sopportare carichi pesanti che agiscono in direzioni differenti. Questi carichi sono tipici di trasportatori, rulliere e frantoi. I supporti tenditori in ghisa sono realizzati in ghisa grigia.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Accoglie il disallineamento statico iniziale
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1710 g
Diametro interno80 mm
Larghezza49 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
42,58 IVA esclusa
/ Unità
51,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione