SOPPORTO UCT 207/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCT 207/H
Rubix:999210825056382
EAN:7316579751957
SOPPORTO UCT 207/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCT 207/H


Staffa di fissaggio in ghisa con cuscinetto a sfere (al pezzo), fissata tramite viti di regolazione e un anello interno sovradimensionato, JIS

Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando le due viti di pressione sull'anello interno. Le unità con suffisso /H nell’appellativo presentano un angolo di separazione di 120° tra le viti di pressione che contribuisce ad aumentare la stabilità e a migliorare la distribuzione del carico.

Applicazioni

Designed for applications with alternating rotation, quick and easy shaft mounting, ability to compensate for initial static misalignment, long service life, low noise and vibration levels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza37 mm
€ 33,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione