SOPPORTO TUJ 510

Inserto cuscinetto per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TUJ 510
Rubix:160000000405871
Produttore:89083
EAN:7316570713916
SOPPORTO TUJ 510

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUJ 510


I supporti tenditori sono elementi monoblocco realizzati in ghisa grigia e sono stati progettati per offrire un elevato grado di rigidezza e sopportare carichi pesanti che agiscono in direzioni differenti. Questi carichi sono tipici di trasportatori, rulliere e frantoi. I supporti tenditori in ghisa sono realizzati in ghisa grigia.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Accoglie il disallineamento statico iniziale
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1665 g
Diametro interno90 mm
Larghezza49 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
54,05 IVA esclusa
/ Unità
65,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione