SOPPORTO TUJ 512

Inserto cuscinetto per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TUJ 512
Rubix:160000000405873
Produttore:94775
EAN:7316571006376
SOPPORTO TUJ 512

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUJ 512


I supporti tenditori sono elementi monoblocco realizzati in ghisa grigia e sono stati progettati per offrire un elevato grado di rigidezza e sopportare carichi pesanti che agiscono in direzioni differenti. Questi carichi sono tipici di trasportatori, rulliere e frantoi. I supporti tenditori in ghisa sono realizzati in ghisa grigia.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Accoglie il disallineamento statico iniziale
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3120 g
Diametro interno110 mm
Larghezza60 mm
Diametro esterno186 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
70,58 IVA esclusa
/ Unità
86,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione