Riferimenti
Rif. sostituito:GG.TUE09
INA:GEHTUE09-GG
Rubix:999210820053347
Produttore:0871068500000
EAN:4064327137777
Dettagli del prodotto : 0871068500000-SUPPORTO GEHTUE09-GG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Larghezza | 115 mm |
| Diametro esterno | 141 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
