Riferimenti
Rif. sostituito:GG.TUE10-I
INA:GEHTUE10-GG
Rubix:999210820053348
Produttore:0871068680000
EAN:4064327137784
Dettagli del prodotto : 0871068680000-SUPPORTO GEHTUE10-GG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 141 mm |
| Diametro esterno | 115 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
