SOPPORTO FYTJ 507

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTJ 507
Rubix:160000000405851
Produttore:89405
EAN:7316570151817
SOPPORTO FYTJ 507

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTJ 507


Questi alloggiamenti flangiati ovali per cuscinetti con inserto sono conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e possono essere avvitati con due bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per i cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili.
Questi supporti con flangia ovale sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con due bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

-Accogliere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x161x68,2 mm
Peso830 g
Diametro interno72 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio130 mm
Altezza161 mm
Diametro esterno96 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
21,96 IVA esclusa
/ Unità
26,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione