SOPPORTO FYTB 504 M

Alloggiamento flangiato per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 504 M
Rubix:160000000405841
Produttore:6503
EAN:7316570578010
SOPPORTO FYTB 504 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47 mm
Larghezza29,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 504 M


Questi supporti con flangia ovale sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con due bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso285,2 g
Diametro interno47 mm
Larghezza29,5 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio90 mm
Altezza112 mm
Diametro esterno60,5 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
11,13 IVA esclusa
/ Unità
13,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione