SOPPORTO FYC 506

Alloggiamento per cuscinetti a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYC 506
Rubix:160000000405857
Produttore:6402
EAN:7316570754841
SOPPORTO FYC 506

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Larghezza125 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 506


Questi alloggiamenti flangiati rotondi per cuscinetti a inserto sono realizzati in ghisa grigia e possono essere fissati con quattro bulloni a una parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili.
Questi supporti con flangia rotonda sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resistono a elevati livelli di contaminazione
- Sopportano carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso987,1 g
Diametro interno62 mm
Larghezza125 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio70,7 mm
Altezza31 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 23,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore