SOPPORTO FYTBK 504

Alloggiamento per cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTBK 504
Rubix:160000000405892
Produttore:6524
EAN:7316570350494
SOPPORTO FYTBK 504

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47 mm
Larghezza60,5 mm
Materialecomposito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTBK 504


Questi alloggiamenti flangiati ovali per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per configurazioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per lunghi periodi senza manutenzione.
Questi supporti con flangia ovale sono realizzati in materiale composito, offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Questi supporti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resistenti agli agenti chimici
- Leggeri
- Robusti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,5x112x86 mm
Peso83 g
Diametro interno47 mm
Larghezza60,5 mm
Materialecomposito
Interasse del fissaggio90 mm
Altezza29,5 mm
Diametro esterno59 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 9,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore