SOPPORTO FYJ 512

Alloggiamento per cuscinetti ad inserti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYJ 512
Rubix:160000000405833
Produttore:89217
EAN:7316570444131
SOPPORTO FYJ 512

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza48 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 512


Questi supporti con flangia quadrata per cuscinetti per unità sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x175x106,9 mm
Peso2804 g
Diametro interno60 mm
Larghezza48 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio143 mm
Altezza175 mm
Diametro esterno110 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 54,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore