Riferimenti
SKF:PFT 25 TF
Rubix:999190100227918
EAN:7316570363975


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 34,1 mm |
| Materiale | acciaio stampato |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO PFT 25 TF
Le unità di cuscinetti a sfera flangiati ovali con alloggiamento in acciaio stampato sono costituite da un cuscinetto con inserto montato in un alloggiamento in acciaio stampato che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Oltre a far parte di un'unità, gli alloggiamenti e i cuscinetti con inserto sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità di cuscinetti a sfera conformi a diversi standard industriali, che soddisfano molti requisiti relativi ai modelli di bulloni e ai meccanismi di bloccaggio sull'albero.
Le unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in acciaio stampato che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Oltre alle unità complete, i supporti e i cuscinetti per unità sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità cuscinetto a sfere conformi a molti standard industriali, che soddisfano molti requisiti per modelli di bulloni e meccanismi di fissaggio sull'albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 320 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 34,1 mm |
| Materiale | acciaio stampato |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Altezza | 95 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Forma costruttiva | flangia ovale, 2 bulloni |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere sigillato |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore