SOPPORTO FYC 511

Alloggiamento per cuscinetti a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYC 511
Rubix:160000000405862
Produttore:63472
EAN:7316570262568
SOPPORTO FYC 511

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Larghezza43 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 511


Questi alloggiamenti flangiati rotondi per cuscinetti a inserto sono realizzati in ghisa grigia e possono essere fissati con quattro bulloni a una parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili.
Questi supporti con flangia rotonda sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resistono a elevati livelli di contaminazione
- Sopportano carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2976,1 g
Diametro interno100 mm
Larghezza43 mm
Materialeghisa grigia
Interasse del fissaggio106,1 mm
Altezza12 mm
Diametro esterno127,1 mm
Forma costruttivaflangia rotonda
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere inseribile (yar 211-2f)
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
60,05 IVA esclusa
/ Unità
73,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione