Riferimenti
SKF:FYJ 518
Rubix:160000000405838
Produttore:6434
EAN:7316570636949


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Larghezza | 63,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 518
Questi supporti con flangia quadrata per cuscinetti per unità sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6810 g |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Larghezza | 63,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Interasse del fissaggio | 187 mm |
| Altezza | 235 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Forma costruttiva | flangia quadrata |
| Guarnizione | aprire |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti ad inserti (alloggiamento fyj 518, tipo y-flanged per insert bearings) |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione