Riferimenti
INA:FLAN40-MSB
Rubix:999210326081728
Produttore:0008264480000
EAN:4012802794311


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39,95 mm |
|---|---|
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0008264480000-SUPPORTO FLANGIATO FLAN40-MSB
Supporto flangiato
Flange bearing housing
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 7x81x39,95 mm |
|---|---|
| Peso | 64 g |
| Diametro interno | 39,95 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 81 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione