Riferimenti
Rif. sostituito:FLAN72-MSB
INA:FLAN72-MSB-FA125
Rubix:999210326081853
Produttore:0009865260000
EAN:4012802816730
Dettagli del prodotto : 0009865260000-SUPPORTO FLANGIATO FLAN72-MSB-FA125
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 71,95 mm |
|---|---|
| Larghezza | 122 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
