SOPPORTO PF 52

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PF 52
Rubix:160000000405628
EAN:7316570196368
SOPPORTO PF 52

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Larghezza95 mm
Materialeacciaio pressato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO PF 52


I supporti in acciaio stampato con flangia rotonda per cuscinetti per unità sono leggeri e sono realizzati in acciaio laminato a freddo e zincati per la protezione contro la corrosione. Questi supporti, che sono stati sviluppati per applicazioni semplici con carichi leggeri, offrono una soluzione economica. I supporti in due metà, che non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione, si possono ordinare separatamente dal cuscinetto, quindi consentono un’ampia gamma di combinazioni.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Basso attrito
- Lunga durata di servizio
- Consente lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Costruzione separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno52 mm
Larghezza95 mm
Materialeacciaio pressato
Diametro esterno52 mm
Codice doganale84833032
4,52 IVA esclusa
/ Unità
5,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore