SOPPORTO FYK 505

Alloggiamento per cuscinetti a inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYK 505
Rubix:160000000405883
Produttore:6457
EAN:7316570885590
SOPPORTO FYK 505

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza31 mm
Materialemateriale composito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYK 505


Questi alloggiamenti flangiati quadrati per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per configurazioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per lunghi periodi senza manutenzione.
Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in materiale composito, offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Questi supporti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

•Resistente agli agenti chimici
Leggero
Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x95x96 mm
Peso140 g
Diametro interno25 mm
Larghezza31 mm
Materialemateriale composito
Interasse del fissaggio70 mm
Altezza95 mm
Diametro esterno52 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 11,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore