SOPPORTO FYJ 513

Alloggiamento per cuscinetti ad inserti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYJ 513
Rubix:160000000405834
Produttore:89400
EAN:7316570947571
SOPPORTO FYJ 513

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Larghezza50 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 513


Questi supporti con flangia quadrata per cuscinetti per unità sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x187x233 mm
Peso3840 g
Diametro interno120 mm
Larghezza50 mm
Materialeghisa grigia
Interasse del fissaggio149 mm
Altezza187 mm
Diametro esterno152 mm
Forma costruttivaflangia quadrata
Tipo di cuscinettocuscinetti ad inserti
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 76,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione