SOPPORTO FY 510 M

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 510 M
Rubix:160000000405919
Produttore:6380
EAN:7316570669725
SOPPORTO FY 510 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Larghezza43 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 510 M


Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1520,5 g
Diametro interno90 mm
Larghezza43 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno143 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 24,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore