Riferimenti
Rif. sostituito:GG.TUE08-I
INA:GEHTUE08-GG>A
Rubix:999210820053481
Produttore:0948844470000
EAN:4054372584695
Dettagli del prodotto : 0948844470000-SUPPORTO GEHTUE08-GG>A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Larghezza | 131,5 mm |
| Diametro esterno | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
