SOPPORTO FYK 504

Alloggiamento per cuscinetti a inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYK 504
Rubix:160000000405882
Produttore:6456
EAN:7316570890440
SOPPORTO FYK 504

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza30 mm
Materialepoliammide 6 rinforzata con fibre di vetro (materiale composito)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYK 504


Questi alloggiamenti flangiati quadrati per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per configurazioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per lunghi periodi senza manutenzione.
Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in materiale composito, offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Questi supporti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

•Resistente agli agenti chimici
Leggero
Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x86x86 mm
Peso118 g
Diametro interno20 mm
Larghezza30 mm
Materialepoliammide 6 rinforzata con fibre di vetro (materiale composito)
Interasse del fissaggio63,5 mm
Altezza86 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 9,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione