Riferimenti
SKF:FYJ 511
Rubix:160000000405832
Produttore:89216
EAN:7316570053425


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 43 mm |
| Materiale | ghisa |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 511
Questi supporti con flangia quadrata per cuscinetti per unità sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 43x162x193 mm |
|---|---|
| Peso | 2286 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Materiale | ghisa |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Altezza | 162 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione