Riferimenti
Rif. sostituito:FLAN72-MST
INA:FLAN72-MST-FA125
Rubix:999210326081791
Produttore:0008626810000
EAN:4012802797398
Dettagli del prodotto : 0008626810000-SUPPORTO FLANGIATO FLAN72-MST-FA125
Supporto flangiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 79,95 mm |
| Larghezza | 11,5 mm |
| Diametro esterno | 148 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
