SOPPORTO FYTJ 505

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTJ 505
Rubix:160000000405849
Produttore:89403
EAN:7316571137810
SOPPORTO FYTJ 505

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Larghezza27 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTJ 505


Questi alloggiamenti flangiati ovali per cuscinetti con inserto sono conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e possono essere avvitati con due bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per i cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili.
Questi supporti con flangia ovale sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con due bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

-Accogliere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x130x97 mm
Peso413,7 g
Diametro interno25,4 mm
Larghezza27 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio99 mm
Altezza130 mm
Diametro esterno52 mm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 16,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione