SOPPORTO FYTBK 505

Alloggiamento per cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTBK 505
Rubix:160000000405893
Produttore:6525
EAN:7316571138411
SOPPORTO FYTBK 505

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Larghezza70 mm
Materialecomposito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTBK 505


Questi alloggiamenti flangiati ovali per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per configurazioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per lunghi periodi senza manutenzione.
Questi supporti con flangia ovale sono realizzati in materiale composito, offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Questi supporti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resistenti agli agenti chimici
- Leggeri
- Robusti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x124x96 mm
Peso100 g
Diametro interno52 mm
Larghezza70 mm
Materialecomposito
Interasse del fissaggio99 mm
Altezza30 mm
Diametro esterno65 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 11,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore