Riferimenti
INA:FLAN90-MSB-FA125
Rubix:999210326081795
Produttore:0008627700000
EAN:4064327885593
Dettagli del prodotto : 0008627700000-SUPPORTO FLANGIATO FLAN90-MSB-FA125
Supporto flangiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 420 g |
|---|---|
| Diametro interno | 89,95 mm |
| Larghezza | 155,5 mm |
| Diametro esterno | 127 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
