SOPPORTO FYC 512

Alloggiamento per cuscinetti a strisciamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYC 512
Rubix:160000000405863
Produttore:63473
EAN:7316570725483
SOPPORTO FYC 512

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Larghezza48 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 512


Questi alloggiamenti flangiati rotondi per cuscinetti a inserto sono realizzati in ghisa grigia e possono essere fissati con quattro bulloni a una parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili.
Questi supporti con flangia rotonda sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resistono a elevati livelli di contaminazione
- Sopportano carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3400,5 g
Diametro interno110 mm
Larghezza48 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio113,1 mm
Altezza195 mm
Diametro esterno137,1 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 69,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione