SOPPORTO FYTB 505 M

Alloggiamento flangiato per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 505 M
Rubix:160000000405842
Produttore:6505
EAN:7316570288971
SOPPORTO FYTB 505 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Larghezza30 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 505 M


Questi supporti con flangia ovale sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con due bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso393 g
Diametro interno52 mm
Larghezza30 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio99 mm
Altezza124 mm
Diametro esterno70 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
12,10 IVA esclusa
/ Unità
14,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore