Riferimenti
SKF:FYWK 505 Y
Rubix:160000000405888
Produttore:443844
EAN:7316574924066


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Larghezza | 31 mm |
| Materiale | composito |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYWK 505 Y
Questi alloggiamenti quadrati flangiati per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono progettati appositamente per i settori alimentare e delle bevande. Sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per lunghi periodi senza manutenzione.
Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in materiale composito e sono stati specificamente concepiti per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Questi supporti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.
Punti di forza
•Resistente agli agenti chimici
Leggero
Robusto
Leggero
Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x95x48 mm |
|---|---|
| Peso | 154,9 g |
| Diametro interno | 52 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Materiale | composito |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione