SOPPORTO PF 20 TF

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PF 20 TF
Rubix:999190200029113
EAN:7316570247800
SOPPORTO PF 20 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Materialeacciaio stampato (alloggiamento); acciaio per cuscinetti (cuscinetto a inserti)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO PF 20 TF


Le unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in acciaio stampato che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Oltre alle unità complete, i supporti e i cuscinetti per unità sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità cuscinetto a sfere conformi a molti standard industriali, che soddisfano molti requisiti per modelli di bulloni e meccanismi di fissaggio sull'albero.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Basso attrito
- Lunga durata di servizio
- Consente lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Costruzione separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso330 g
Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Materialeacciaio stampato (alloggiamento); acciaio per cuscinetti (cuscinetto a inserti)
Interasse del fissaggio71,5 mm
Altezza90 mm
Diametro esterno91 mm
Forma costruttivaalloggiamento flangiato con flangia circolare (3 bulloni)
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Tipo di cuscinettocuscinetto con inserto yar 204-2f
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione