SOPPORTO FYTB 510 M

Alloggiamento flangiato per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 510 M
Rubix:160000000405847
Produttore:6511
EAN:7316570362534
SOPPORTO FYTB 510 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Larghezza43 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 510 M


Questi supporti con flangia ovale sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con due bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1326 g
Diametro interno90 mm
Larghezza43 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio157 mm
Altezza189 mm
Diametro esterno116 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
24,97 IVA esclusa
/ Unità
30,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione