Riferimenti
Rif. sostituito:GG.ME06-N
INA:GEHME06-GG-N
Rubix:999201229091863
Produttore:0875628710000
EAN:4054372449369
Dettagli del prodotto : 0875628710000-SUPPORTO FLANGIATO GEHME06-GG-N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Larghezza | 20,5 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
