Riferimenti
Rif. sostituito:GG.FL205-HLB
FAG:GEHFL205-GG
Rubix:999210325078544
Produttore:0882338200000
EAN:4054371080549


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 68 mm |
| Materiale | ghisa a scaglie |
Dettagli del prodotto : 0882338200000-SUPPORTO FLANGIATO GEHFL205-GG
Alloggiamento flangiato per cuscinetto con inserto. Descrizione: Alloggiamento flangiato in ghisa per la serie UCFL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 68 mm |
| Materiale | ghisa a scaglie |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Forma costruttiva | alloggiamento flangiato a 2 bulloni |
| Guarnizione | aprire |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto con inserto (cuscinetto radiale a sfere) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore