SOPPORTO FYTWK 505 Y

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTWK 505 Y
Rubix:160000000405897
Produttore:443846
EAN:07316574924097
SOPPORTO FYTWK 505 Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Larghezza30 mm
Materialecomposito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTWK 505 Y


Questi alloggiamenti flangiati ovali per cuscinetti a inserti sono realizzati in materiale composito e sono progettati appositamente per l'industria alimentare e delle bevande. Sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per i cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per periodi prolungati senza manutenzione.
Questi supporti con flangia ovale sono realizzati in materiale composito e sono stati specificamente concepiti per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Questi supporti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

Resistente agli agenti chimici
Leggero
Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x124x96 mm
Peso101 g
Diametro interno52 mm
Larghezza30 mm
Materialecomposito
Interasse del fissaggio99 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione