SOPPORTO PF 80

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PF 80
Rubix:160000000405631
EAN:7316571071008
SOPPORTO PF 80

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza148 mm
Materialeacciaio pressato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO PF 80


I supporti in acciaio stampato con flangia rotonda per cuscinetti per unità sono leggeri e sono realizzati in acciaio laminato a freddo e zincati per la protezione contro la corrosione. Questi supporti, che sono stati sviluppati per applicazioni semplici con carichi leggeri, offrono una soluzione economica. I supporti in due metà, che non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione, si possono ordinare separatamente dal cuscinetto, quindi consentono un’ampia gamma di combinazioni.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Basso attrito
- Lunga durata di servizio
- Consente lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Costruzione separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Larghezza148 mm
Materialeacciaio pressato
Diametro esterno80 mm
Codice doganale84833032
€ 9,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore