SUPPORTO CON CUSCINETTO S005UFL
Unità di cuscinetto flangiata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Asahi:UFL 005
Rubix:999191200003051




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 60 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO CON CUSCINETTO S005UFL
Unità di cuscinetto flangiata
Unità di cuscinetto flangiata
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 60 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Interasse del fissaggio | 75 mm |
| Altezza | 95 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione