Riferimenti
SKF:FYJ 514
Rubix:160000000405835
Produttore:6432
EAN:7316570957570


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Larghezza | 50,5 mm |
| Materiale | ghisa |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 514
Questi supporti con flangia quadrata per cuscinetti per unità sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 51x193x241 mm |
|---|---|
| Peso | 3890 g |
| Diametro interno | 125 mm |
| Larghezza | 50,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Interasse del fissaggio | 152 mm |
| Altezza | 193 mm |
| Diametro esterno | 149 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione