SOPPORTO FYC 508

Alloggiamento per cuscinetti a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYC 508
Rubix:160000000405859
Produttore:6404
EAN:7316570259766
SOPPORTO FYC 508

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza145 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 508


Questi alloggiamenti flangiati rotondi per cuscinetti a inserto sono realizzati in ghisa grigia e possono essere fissati con quattro bulloni a una parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili.
Questi supporti con flangia rotonda sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

- Resistono a elevati livelli di contaminazione
- Sopportano carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1309 g
Diametro interno80 mm
Larghezza145 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio84,9 mm
Altezza35,5 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
29,97 IVA esclusa
/ Unità
36,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione