Riferimenti
SKF:PFT 20 TF
Rubix:999181200050776
EAN:7316570059021


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 31 mm |
| Materiale | acciaio stampato (zincato) |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO PFT 20 TF
Le unità di cuscinetti a sfera flangiati ovali con alloggiamento in acciaio stampato sono costituite da un cuscinetto con inserto montato in un alloggiamento in acciaio stampato che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Oltre a far parte di un'unità, gli alloggiamenti e i cuscinetti con inserto sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità di cuscinetti a sfera conformi a diversi standard industriali, che soddisfano molti requisiti relativi ai modelli di bulloni e ai meccanismi di bloccaggio sull'albero.
Le unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in acciaio stampato che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Oltre alle unità complete, i supporti e i cuscinetti per unità sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità cuscinetto a sfere conformi a molti standard industriali, che soddisfano molti requisiti per modelli di bulloni e meccanismi di fissaggio sull'albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 220 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Materiale | acciaio stampato (zincato) |
| Interasse del fissaggio | 71,4 mm |
| Altezza | 91 mm |
| Diametro esterno | 91 mm |
| Forma costruttiva | flangia ovale |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a inserti (yar 204-2f) |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore