SOPPORTO PFT 72

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PFT 72
Rubix:160000000405639
Produttore:PFT 72
EAN:7316571030784
SOPPORTO PFT 72

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio stampato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO PFT 72


Le unità di cuscinetti a sfera flangiati ovali con alloggiamento in acciaio stampato sono costituite da un cuscinetto con inserto montato in un alloggiamento in acciaio stampato che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Oltre a far parte di un'unità, gli alloggiamenti e i cuscinetti con inserto sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità di cuscinetti a sfera conformi a diversi standard industriali, che soddisfano molti requisiti relativi ai modelli di bulloni e ai meccanismi di bloccaggio sull'albero.
I supporti in acciaio stampato con flangia ovale per cuscinetti per unità sono leggeri e sono realizzati in acciaio laminato a freddo e zincati per la protezione contro la corrosione. Questi supporti, che sono stati sviluppati per applicazioni semplici con carichi leggeri, offrono una soluzione economica. I supporti in due metà, che non sono dotati di predisposizioni per la rilubrificazione, si possono ordinare separatamente dal cuscinetto, quindi consentono un’ampia gamma di combinazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio stampato
Interasse del fissaggio100 mm
Diametro esterno72 mm
Paese d'origineIT
€ 8,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore