Riferimenti
Rif. sostituito:GG.ME14-I
INA:GEHME14-GG
Rubix:999210820053354
Produttore:0872706840000
EAN:4064327135636
Dettagli del prodotto : 0872706840000-SUPPORTO FLANGIATO GEHME14-GG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
