Riferimenti
SKF:FYTF 508
Rubix:170000000489472
Produttore:6534
EAN:7316571179469




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 102 mm |
| Materiale | ghisa |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTF 508
Unità di cuscinetti con inserti radiali a sfere
Supporto con flangia ovale in ghisa per cuscinetti per unità, nessuna predisposizione per la rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 729 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 102 mm |
| Materiale | ghisa |
| Interasse del fissaggio | 143,5 mm |
| Altezza | 38,5 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione