SOPPORTO FYJ 507

Alloggiamento per cuscinetti ad inserti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYJ 507
Rubix:160000000405828
Produttore:6430
EAN:7316571146102
SOPPORTO FYJ 507

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 507


Questi supporti con flangia quadrata per cuscinetti per unità sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso900 g
Diametro interno72 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Interasse del fissaggio92 mm
Diametro esterno72 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 15,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione