Riferimenti

FYH:UFL 004
Rubix:170000000732213
SUPPORTO UFL004

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza55 mm
Materialelega di zinco pressofusa (die-cast zinc alloy)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UFL004


Supporto
Supporto UFL 004

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza55 mm
Materialelega di zinco pressofusa (die-cast zinc alloy)
Interasse del fissaggio71 mm
Altezza90 mm
Diametro esterno90 mm
Forma costruttivasupporto flangiato ovale a 2 fori (2-bolt flange) – serie compatta/leggera clean series (ufl)
Tipo di cuscinettoinserto cuscinetto a sfere a gola profonda su (clean series) con fissaggio tramite 2 grani (set screws) a 120°
18,34 IVA esclusa
/ Unità
22,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione